曜日別特売

エプロン 兼用

エプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブランエプロン 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランの飲食・カフェ エプロン、抗菌・制電機能を付与、天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」、さらりと着けてさまになるこなれ感のあるデザイン。動いてもズレにくい幅広の背面H型肩紐仕様で、ウエストは手軽な2段階ボタン調整式です。

材質オニベジツイル混率(%)ポリエステル100%機能抗菌・制電・性別男女兼用内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
腰廻り(cm)
前中心丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14709908OV5007-3-Mベージュ988523
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709917OV5007-3-Lベージュ1089025
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709926OV5007-5-Mワイン988523
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709935OV5007-5-Lワイン1089025
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709951OV5007-6-Mオリーブ988523
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709960OV5007-6-Lオリーブ1089025
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709969OV5007-7-Mブラウン988523
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709978OV5007-7-Lブラウン1089025
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709987OV5007-8-Mチャコール988523
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14709996OV5007-8-Lチャコール1089025
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14710005OV5007-9-Mネイビー988523
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
14710021OV5007-9-Lネイビー1089025
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする