コックコート 兼用 長袖

コックコート 兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのコックコート、男女兼用の長袖タイプでフロントボタンは比翼仕様でボタンが見えずにすっきりとした印象です。ボタンは着脱が簡単なスナップを使用しており、強度が高く、腐食や変色がしにくいステンレス製です。左袖にポケットが付いており、ペン差し用としてやテイスティングスプーンなどの収納が可能です。クロスされた襟元が印象的なスタンドカラータイプになります。

材質ツイル混率(%)ポリエステル65%・綿35%性別男女兼用内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147087456-1013-SS101425470
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147087616-1013-S105445672
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147087706-1013-M109455874
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147087796-1013-L113466076
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147087886-1013-LL119486278
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147087976-1013-3L125506278
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147088066-1016-SSグレー101425470
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147088156-1016-Sグレー105445672
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147088316-1016-Mグレー109455874
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147088406-1016-Lグレー113466076
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147088496-1016-LLグレー119486278
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147088586-1016-3Lグレー125506278
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147088676-1017-SSネイビー101425470
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147088766-1017-Sネイビー105445672
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147088856-1017-Mネイビー109455874
7,900
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
147089016-1017-Lネイビー113466076
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147089106-1017-LLネイビー119486278
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
147089196-1017-3Lネイビー125506278
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする