SK11
ラバーセーフティコード
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。
ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。
コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途
0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質
ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
使用荷重(kg)
0.5以下
コード径(Φmm)
3
自然長(mm)
約550
最大伸長(mm)
約1000
内容量
1本
注意
※安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。コードを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないでください。
※急激に荷重のかかる方法で、使用しないでください。定期的にコードの破損の有無を確認して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14708271
SRSC-0.5-BK
ブラック
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14708280
SRSC-0.5-NV
ネイビー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14708289
SRSC-0.5-BL
ブルー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14708298
SRSC-0.5-BE
ベージュ
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14708307
SRSC-0.5-WR
ワインレッド
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください