エアプラグ 汎用型

エアプラグ 汎用型 - SK11エアプラグ 汎用型 - SK11エアプラグ 汎用型 - SK11エアプラグ 汎用型 - SK11エアプラグ 汎用型 - SK11エアプラグ 汎用型 - SK11エアプラグ 汎用型 - SK11エアプラグ 汎用型 - SK11

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。
ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。
丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。

用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14707677S01PH鋼鉄、ニトリルゴム約20
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707686S02PH鋼鉄、ニトリルゴム約29
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707695S03PH鋼鉄約31
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707711S04PH鋼鉄約53
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707720S01PM鋼鉄約22
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707729S02PM鋼鉄約26
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707738S03PM鋼鉄約40
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707747S04PM鋼鉄約50
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707756S01PF鋼鉄約20
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707765S02PF鋼鉄約28
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707781S03PF鋼鉄約39
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707790S04PF鋼鉄約54
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707921S02PN鋼鉄約38
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707930S03PN鋼鉄約52
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする