曜日別特売

充電式LEDワークライト

充電式LEDワークライト - SK11充電式LEDワークライト - SK11充電式LEDワークライト - SK11充電式LEDワークライト - SK11充電式LEDワークライト - SK11充電式LEDワークライト - SK11充電式LEDワークライト - SK11充電式LEDワークライト - SK11
(2件のレビュー)

角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。
明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。
自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。
場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。
底面クリップ&マグネット仕様です。

用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネット電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
充電時間(時間)
連続点灯時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14707650SLW-350DMFD約115約250×24×33(折り畳み:約140×24×36)約4約8(トップライト)、約3(メインライト)、約3~46(調光時:メインライト)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
14707659SLW-600DMFD約210約350×34×47(折り畳み:約195×34×47)約4約6(トップライト)、約2(メインライト)、約2~46(調光時:メインライト)
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
14707668SLW-1000DMFD約260約320×34×50(折り畳み:約170×34×47)約3(トップライト)1灯約16、2灯約8、(メインライト:中)1灯約10、2灯約5、(メインライト:強)1灯約4、2灯約2、(メインライト:調光時)1灯約4~40、2灯約2~20
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14707659
2026-02-26
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDの明るさもあり物自体も大きくなく
とても重宝してます

2025-10-22
用途: 自動車の整備など

思ったより明るくて、調光機能もあり良かったです、
磁石もしっかりつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする