中林製作所
ワーカーズレーベル スマート小物ケース
中身が見やすいオレンジ内装
ねじれにくいカラビナ付
腰ベルト装着可能
用途
ペンやスマートフォン、仕事道具の携帯に
色
ブラック×オレンジ
内容量
1個
注意
※幅50mm作業ベルト対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14712035
UF-21
本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム
幅125×縦190×厚さ55(カラビナを除く)
約100
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14712051
UF-22
本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム
幅120×縦180×厚さ40(カラビナを除く)
約95
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14712060
UF-23
本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム
幅115×縦180×厚さ40(カラビナを除く)
約80
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14712069
UF-24
本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム
幅125×縦190×厚さ55(カラビナを除く)
約95
¥
2,190
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14712078
UF-25
本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム
幅115×縦195×厚さ55(カラビナを除く)
約100
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14712087
UF-26
本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム
幅135×縦195×厚さ65(カラビナを除く)
約110
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14712096
UF-27
本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム
幅150×縦190×厚さ25(カラビナを除く)
約105
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14712105
UF-28
本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム ショルダーベルト/ポリエステル・ポリアセタール・鉄(クロムメッキ)
幅175×縦210×厚さ40(カラビナを除く)
約160(ストラップを含む)
¥
3,190
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください