SK11
ミニクランプ 4個
細かい作業に最適です。
ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途
ホビーや細かい作業時の固定。
仕様
ストッパー付
セット内容
4977292231527×4
材質
アルミ
色
黒色塗装
最大口開き(mm)
22
入数
4個セット
内容量
1セット(4個)
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14706058
MC-6 X4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください