ペンドラフックD型

ペンドラフックD型 - SK11ペンドラフックD型 - SK11ペンドラフックD型 - SK11ペンドラフックD型 - SK11ペンドラフックD型 - SK11ペンドラフックD型 - SK11

腰ベルトへ掛けられます。
ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。
ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。
ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。
先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。
樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。

用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)内容量1個
注意
※取り付ける本体によって取り付けに使用するネジが違いますので、必ずパッケージ裏面の取り付け方法をご確認願います。
※この商品をペンドライバ以外には使用しないでください。またペンドライバには落下防止用コードを取り付けてください。
※樹脂の経年劣化による割れ等が生じた場合、速やかに使用をやめてください。火のそばや高温になるところに置かないでください。
※固定ネジは確実に締め付けて、本体が固定されている事を確認してからご使用ください。使用時毎にネジのゆるみがないか確認してください。
※ペンドライバドリルは必ずスペーサーを取付けてください、スペーサーを取付けずに締め付けますとペンドライバドリル本体が壊れる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14708255SPH-M-D
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする