曜日別特売

ハイブリッドモンキー

ハイブリッドモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。
職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材内容量1本
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実にあわせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等に継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口開き(mm)
ボルトナット最大寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14706399HUM24Y0~24【グリップ】イエローM16
3,140
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706408HUM30Y0~30【グリップ】イエローM20
3,420
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706417HUM36Y0~36【グリップ】イエローM24
4,380
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706435HUM24V0~24【グリップ】バイオレットM16
3,140
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706451HUM30V0~30【グリップ】バイオレットM20
3,420
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706469HUM24S0~24【グリップ】スモークM16
3,140
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706478HUM30S0~30【グリップ】スモークM20
3,420
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706530HUM24G0~24【グリップ】グリーンM16
3,140
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706548HUM30G0~30【グリップ】グリーンM20
3,420
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706566HUM36G0~36【グリップ】グリーンM24
4,380
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706591HUM24R0~24【グリップ】レッドM16
3,140
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706618HUM30R0~30【グリップ】レッドM20
3,420
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706636HUM36R0~36【グリップ】レッドM24
4,380
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706645HUM24B0~24【グリップ】ブルーM16
3,140
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706670HUM30B0~30【グリップ】ブルーM20
3,420
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706679HUM36B0~36【グリップ】ブルーM24
4,380
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする