曜日別特売

ハイブリッドモンキー

ハイブリッドモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。
職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。
同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材内容量1本
注意
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実にあわせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等に継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口開き(mm)
ボルトナット最大寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14706426HUM46Y【グリップ】イエロー0~46M30
7,010
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
14706460HUM46V【グリップ】バイオレット0~46M30
7,010
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706487HUM36S【グリップ】スモーク0~36M24
4,380
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14706575HUM46G【グリップ】グリーン0~46M30
7,010
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする