SK11
Cクランプ 深アゴタイプ2個
ふところの深いタイプのクランプです。
深アゴタイプです。
用途
木工作業などの仮止め。
セット内容
4977292221856×2
材質
アルミ
最大口開き(mm)
75
アゴの深さ(mm)
150
入数
2個セット
内容量
1セット(2個)
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14706049
C-75D X2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください