曜日別特売

DSLソケットL

DSLソケットL - SK11DSLソケットL - SK11DSLソケットL - SK11DSLソケットL - SK11DSLソケットL - SK11DSLソケットL - SK11DSLソケットL - SK11DSLソケットL - SK11

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
純日本製です。

用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
関連規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14707966S-OL21H L 01057.2×23634977292458177(SK11・DSLソケットH7・S-OL21H010)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707975S-OL22H L 02062.2×23654977292458184(SK11・DSLソケットH9・S-OL22H020)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707991S-OL23H L 03065.2×23704977292458191(SK11・DSLソケットH11.3・S-OL23H030)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14708000S-OL24H L 04067.2×23814977292436984(SK11・DSLソケットH14.5・S-OL24H031)
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14708009S-OL21M L 05047.2×23634977292436991(SK11・DSLソケット1M・S-OL21M039)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14708018S-OL22M L 06049.2×23684977292458207(SK11・DSLソケット2M・S-OL22M040)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14708027S-OL23M L 07050.2×23734977292458214(SK11・DSLソケット3M・S-OL23M050)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする