曜日別特売

節水標識マグネット タテ大

節水標識マグネット タテ大 - グリーンクロス節水標識マグネット タテ大 - グリーンクロス節水標識マグネット タテ大 - グリーンクロス節水標識マグネット タテ大 - グリーンクロス節水標識マグネット タテ大 - グリーンクロス節水標識マグネット タテ大 - グリーンクロス節水標識マグネット タテ大 - グリーンクロス

節水標識は水の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。

用途節水への意識向上や呼びかけに。厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容節水にご協力ください内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14711527SSI-MH1L
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
14711536SSI-MH2L
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
14711545SSI-MH3L
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
14711561SSI-MH4L
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
14711570SSI-MH5L
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
14711579SSI-MH6L
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
14711588SSI-MH7L
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする