エビローレットナット ミニP

エビローレットナット ミニP - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナット ミニP - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナット ミニP - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナット ミニP - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。
先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。
胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。

用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。材質スティールカシメ板厚(mm)0.5~3.0内容量1個
注意
※施行条件をよく考慮してご使用ください。
※作業前に必ず、工具(リベッター)の取扱説明書をお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
適合ねじ
ナット外径(Φmm)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14707318NSD5MRPS 14ホン137.1M5×0.879.3
1,060
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707327NSD6MRPS 10ホン169.1M6×1.0917.6
1,060
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする