LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ハイブリッドポケットモンキー
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。
柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。
職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途
設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質
鋼材
内容量
1本
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実にあわせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等に継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
口開き(mm)
ボルトナット最大寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14706715
HUM30SY
【グリップ】イエロー
0~30
M20
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14706740
HUM24SV
【グリップ】バイオレット
0~24
M16
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14706749
HUM30SV
【グリップ】バイオレット
0~30
M20
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14706758
HUM30SS
【グリップ】スモーク
0~30
M20
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください