ハイブリッドポケットモンキー

ハイブリッドポケットモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドポケットモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドポケットモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。
ショートタイプで目盛付きです。
職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。

用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口開き(mm)
ボルトナット最大寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14706600HUM30SG0~30【グリップ】グリーンM20
3,490
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706627HUM36SG0~36【グリップ】グリーンM24
4,480
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14706661HUM30SR0~30【グリップ】レッドM20
3,490
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする