LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ハイブリッドポケットモンキー
口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。
ショートタイプで目盛付きです。
職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途
設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質
鋼材
色
【グリップ】ブルー
内容量
1本
注意
※グリップに絶縁機能はありませんので、電気が流れているものには使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口開き(mm)
ボルトナット最大寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14706688
HUM24SB
0~24
M16
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14706697
HUM30SB
0~30
M20
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください