曜日別特売

ブラインドリベット

ブラインドリベット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

片側からワンアクションでガッチリ締結できます。
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。

用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をお読みください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
ツバ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14707196HNST43J 200ホン1個フランジ部:ステンレス、シャフト部:ステンレス3.23.3~3.47.66.4
4,390
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
14707205HNST44J 200ホン1個フランジ部:ステンレス、シャフト部:ステンレス3.23.3~3.49.26.4
4,570
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
14707221HNST54J 150ホン1個フランジ部:ステンレス、シャフト部:ステンレス44.1~4.29.87.9
5,270
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14707230HNSA42J 300ホン1個フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール3.23.3~3.46.56.4
1,630
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
14707239HNSA43J 300ホン1個フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール3.23.3~3.48.26.4
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
14707248HNSA44J 300ホン1個フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール3.23.3~3.49.96.4
1,760
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
14707257HNSA52J 200ホン1個フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール44.1~4.27.28
1,560
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
14707266HNSA54J 200ホン1個フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール44.1~4.210.58
1,610
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
14707275HNSA64J 150ホン1個フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール4.84.9~5.0119.6
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
14707291HNSA66J 150ホン1個フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール4.84.9~5.014.59.6
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706819HNSA48P 50ホン1本フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール3.23.3~3.416.76.4
460
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
14706846HNSA58P 45ホン1本フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール44.1~4.217.28
460
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
14706855HNSA62P 45ホン1本フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール4.84.9~5.07.69.6
460
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
14706880HNSA63P 40ホン1本フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール4.84.9~5.09.39.6
460
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
14706898HNSA68P 30ホン1本フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール4.84.9~5.017.99.6
460
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
14706950HNSA34P 65ホン1本フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール2.42.5~2.69.14.8
460
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
14706785HNSA45P 55ホン1本フランジ部:アルミニウム,シャフト部:スティール3.23.3~3.411.66.4
460
取扱い終了
返品不可
14706801HNSA46P 50ホン1本フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール3.23.3~3.413.36.4
460
取扱い終了
返品不可
14706925HNSA32P 65ホン1本フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール2.42.5~2.65.64.8
460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする