カラーブラインドリベット

カラーブラインドリベット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
ツバのカラーをブラックにしてあるので塗装の必要がありません。

用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。材質フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティールブラック内容量1本
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をお読みください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
ツバ径(Φmm)
カシメ板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14707020HCNSA42BP 55ホン3.23.3~3.46.56.41.0~3.2
460
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
14707029HCNSA44BP 55ホン3.23.3~3.49.96.43.2~6.4
460
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
14707038HCNSA52BP 45ホン44.1~4.27.281.2~3.2
460
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
14707047HCNSA54BP 45ホン44.1~4.210.583.2~6.4
460
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする