曜日別特売

パワーペンチ

パワーペンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーペンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。
偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。

用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
線径(Φmm)
電線仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14706241JB200PWP【ピアノ線】1.6【鉄線】Φ3.0【銅線】Φ3.6【VVF線】Φ2.0×3芯
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706250JB225PWP【ピアノ線】Φ2【鉄線】Φ3.4【銅線】Φ4.0【VVF線】Φ2.6×3芯
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする