キーバックリール

キーバックリール - 中林製作所キーバックリール - 中林製作所キーバックリール - 中林製作所キーバックリール - 中林製作所キーバックリール - 中林製作所キーバックリール - 中林製作所キーバックリール - 中林製作所キーバックリール - 中林製作所

用途に合わせて選べる4タイプ
伸縮自在(80cm/90cm/120cm)

用途鍵、カードキー、社員証などの携帯に内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
伸長(cm)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14712121KR-06本体/ABS樹脂・鉄・シリコン コード/PEライン リング部/鉄 カラビナ/アルミニウム ストラップ部/ポリエステル【保持】408035×135×25
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
14712139KR-08本体/ABS樹脂・鉄・シリコン コード/PEライン リング部/鉄 カラビナ/アルミニウム ストラップ部/ポリエステル【保持】509040×145×27
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
14712148KR-09本体/鉄(クロームメッキ) クリップ/鉄 コード/PEライン リング部/亜鉛合金・鉄 カラビナ/アルミニウム ストラップ部/ポリエステル【保持】4012040×140×26
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする