中林製作所
キーバックリール
用途に合わせて選べる4タイプ
伸縮自在(80cm/90cm/120cm)
用途
鍵、ツール、小型ライト等の携帯に
仕様
リールタイプ:接合部にマグネット採用 安定した吊り下げ力 マグネット磁力約120g
材質
本体/ABS樹脂・亜鉛合金・磁石 コード/PEライン リング部/鉄 カラビナ/アルミニウム ストラップ部/ポリエステル
質量(g)
【保持】50
伸長(cm)
80
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
35×165×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14712130
KR-07
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください