曜日別特売

差替式精密ドライバーセット

差替式精密ドライバーセット - E-Value差替式精密ドライバーセット - E-Value差替式精密ドライバーセット - E-Value差替式精密ドライバーセット - E-Value差替式精密ドライバーセット - E-Value

スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。
ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。
ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。
ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。

用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット内容量1セット
注意
※電気の流れている物には使用しないでください。ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。過負荷はネジの破損や怪我の原因となります。
※保護メガネ等、防護具を着用してください。磁気で悪影響を及ぼす機器の周辺では使用しないでください。本来の目的、用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14716847EPS-660
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする