ネルパック

ネルパック - 一色本店ネルパック - 一色本店ネルパック - 一色本店ネルパック - 一色本店

とれたての美味しさをまるごとパック、酸化や虫害をシャットアウトします。
お米をダブルチャック袋に封入後、チャック部をスライダーで密閉することにより、袋内の酸素をエージレスが吸収し無酸素パックになります。
高気密なダブルチャックとエージレスにより、袋内を約1年間無酸素の維持ができます。
新しいエージレスを入れることにより、ダブルチャック袋は繰り返し使用できます。
家庭での小分け保存に適したサイズです。

用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。材質【本体基材】紙【延伸ナイロン/エージレス】鉄粉,紙,ポリ内容量1個(3枚)
注意
※約1年間保存できますが、封入作業にかかった時間により差異が生じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14715429ダブルチャック3マイ専用Wチャック袋2kg×3枚,センサー付きエージレス×3個,専用スライダー(チャック止め)×1個220×310
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14715438ダブルチャック3マイ専用Wチャック袋5kg×3枚,センサー付きエージレス×3個,専用スライダー(チャック止め)×1個270×480
1,610
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする