曜日別特売

柑橘剪定用手袋

柑橘剪定用手袋 - 一色本店柑橘剪定用手袋 - 一色本店柑橘剪定用手袋 - 一色本店

柑橘剪定作業中にトゲから手のひらをまもりトゲ刺さりを軽減し、革製品に比べ枝やハサミが持ちやすく通気性抜群です。
柑橘剪定作業時の不意なトゲ刺さりを軽減し、手のひらを発泡ゴムが保護します。
革製品と比べ、枝やハサミが持ちやすく通気性抜群です。
トゲのある柑橘類(せとか、はれひめ、すだち、ゆずなど)に対応してます。

用途手のひら保護タイプ農作業用手袋。仕様手のひら保護タイプ材質本体:綿・ナイロン・ポリウレタン/すべり止め:天然ゴム全長(mm)約270サイズL手のひらまわり(cm)23内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14715456K85Lサイズ
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする