川村製紐
手作り靴ひも用収縮チューブ
アイロンで簡単に靴紐が出来るキットです。
お好みのリボンやテープ、ゴム紐で靴紐が作れます。
熱着テープをプラスすることで、ゴム紐でも抜けにくくなります。
用途
ス二ーカ用の靴紐制作用チューブ。
材質
ポリオレフィン,ポリアミド樹脂
色
クリア
使用範囲(mm)
太さ:(目安)平紐・平ゴム約10まで/丸紐,丸ゴム約3まで
入数
2足分
内容量
1個(2個)
注意
※素材の厚みや固さによりうまく縮まない事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716698
kw93116 クリア
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください