川村製紐
ネオンカラーゴム1.2mm丸
元気いっぱいネオンカラーの丸ゴムです。
1.2mmの極細ゴム、お好みのチャーム等と組み合わせて使用できます。
用途
アクセサリー・ラッピング用。
材質
ポリエステル/天然ゴム
幅(mm)
1.2
巻数(m)
3.8
内容量
1個
注意
※端の糸ほつれはライターで軽く炙ると溶けて固まります(くれぐれも火傷等に注意して下さい)。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716671
kw93030 Nピンク
Nピンク
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14716680
kw93033 Nグリーン
Nグリーン
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14716689
kw93034 Nブルー
Nブルー
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください