川村製紐
ネオンカラーゴム 15mm平
元気いっぱいネオンカラーの平ゴムです。
金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると縫わずにバンドが出来上がります。
用途
ファイルバンド・お弁当バンド・アームバンドやシューズバンド用。
材質
ポリエステル/天然ゴム
幅(mm)
15
長さ(cm)
80
内容量
1個
注意
※端の糸ほつれはライターで軽く炙ると溶けて固まります(くれぐれも火傷等に注意して下さい)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716576
kw93015 Nピンク
Nピンク
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14716585
kw93017 Nイエロー
Nイエロー
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください