曜日別特売

ストラップコード 0.8mm

ストラップコード 0.8mm - 川村製紐ストラップコード 0.8mm - 川村製紐

ナイロン100%の強いコードです。
携帯電話のストラップ用の穴にも簡単に入ります。
付属の丸パッチンを使うと幅広い使い方が楽しめます。

用途携帯電話用ストラップコード。材質ゴム;ナイロン100%太さ(mm)0.8巻数(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14716050kw91146 シロ 2m
オープン
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする