三友
バンドストッパーセット
荷造りに便利なセットです。
ファミリーバンドとストッパーのセットです。
簡単な作業でバンドがほどけないようにしっかり固定できます。
用途
荷物の固定・梱包用。
セット内容
ファミリーバンド/ファミリーストッパー
材質
ポリプロピレン
色
黄
寸法(幅Wmm×長さLm)
15×100
ストッパー
16mmバンド用・50ヶ入
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715411
HR-816
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください