三友
バラケルPPロープ 白
荷造り、結束作業に最適です。
手芸・布草履作りにも適しています。
用途
荷造り、結束作業。
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
約50
太さ(mm)
8
内容量
1個
注意
※製造上、つなぎ目がある場合がありますので、ご了承下さい。
※火気厳禁です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14714677
HZR-010 8X50M
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください