三友
PPロープ
荷造り、結束作業に最適です。
溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途
荷造り、結束作業。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※製造上、つなぎ目がある場合がありますので、ご了承下さい。
※火気厳禁です。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
長さ(m)
約30
約50
太さ(mm)
5
6
8
10
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14714589
HZR-001 5X50M
白
約50
5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14714598
HZR-002 5X50M
黄
約50
5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14714607
HZR-003 5X50M
青
約50
5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14714616
HZR-004 5X50M
赤
約50
5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14714625
HZR-005 5X50M
緑
約50
5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14714641
HZR-006 5X50M
黒
約50
5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14714650
HZR-007 6X50M
白
約50
6
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14714659
HZR-008 8X50M
白
約50
8
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14714668
HZR-009 10X30M
白
約30
10
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください