三友
リング金具 2ケ入り
UUUのブランドネームが刻印された、亜鉛メッキを施したリングです。
キーホルダー作りにも最適です。
用途
キーリングパーツ。
材質
合金
規格
【外径】30mm【内径】24mm
質量(g/個)
約5
入数(個)
2
内容量
1個(2個)
注意
※使用前の点検を行い、損傷のある場合は、使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715070
UUU-0079
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください