曜日別特売

ディスプレイボックス

ディスプレイボックス - TAIGASHOJI(大河商事)ディスプレイボックス - TAIGASHOJI(大河商事)ディスプレイボックス - TAIGASHOJI(大河商事)ディスプレイボックス - TAIGASHOJI(大河商事)ディスプレイボックス - TAIGASHOJI(大河商事)ディスプレイボックス - TAIGASHOJI(大河商事)ディスプレイボックス - TAIGASHOJI(大河商事)ディスプレイボックス - TAIGASHOJI(大河商事)

組み立て式で工具不要!中身を見せる収納でインテリアにもなる、ディスプレイボックスです。
1段に2足入るワイド設計
大きな靴も入る奥行き
出し入れしやすい観音開き 家族の多い方や、趣味で大量の靴を集めている方におすすめ!キャスター付で移動もラクラク!不要な時はコンパクトに畳む事もできるので、引越しなどの際にも便利です。

用途ディスプレイボックス、シューズボックスセピア素材PP/PS内容量1個
注意
※あらかじめ設置場所のサイズを必ずご確認ください。
※商品の寸法には若干の誤差が生じる場合があります。
※一部の大型靴(ブーツやハイカットスニーカーなど)は収納できない場合がありますので、事前にサイズをお確かめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14713521mono061-sp-mM約570約44×34.5×118
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14713530mono061-sp-lL約815約44×34.5×169
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする