ヒサゴ
屋外用ラベル A4 油面粗面対応
ざらざらした面、油のついた面にもしっかり貼れる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途
再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。ブロックやコンクリート、食品・工業油のついた面にもしっかり貼ることができます。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。
材質
ホワイトPETフィルムラベル
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザプリンタ・コピー機
内容量
1袋(10シート)
注意
※本製品はレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※印刷後、長時間日光にあたるとトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
※油分が付着した面にお使いいただけますが、極力ふき取ってからお貼りください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ラベルサイズ(mm)
ラベル厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14724520
KLPAB900S
210×297
53.3×25.4
0.23
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14724529
KLPAB3010S
210×297
83.8×21.2
0.23
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14724538
KLPAB3019S
210×297
直径40
0.23
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14724547
KLPAB3020S
210×297
直径60
0.23
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14724556
KLPAB3032S
210×297
60×280
0.23
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14724565
KLPAB3033S
210×297
94×138
0.23
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14724581
KLPAB3040S
210×297
60×60
0.23
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14724590
KLPAB3041S
210×297
80×30
0.23
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14724599
KLPAB3042S
210×297
30×30
0.23
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
61253048
KLPAB700S
210×297(A4)
92×92
0.23(ラベルのみ:0.08)
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
61253057
KLPAB701S
210×297(A4)
64×33.9
0.23(ラベルのみ:0.08)
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
61253066
KLPAB861S
210×297(A4)
83.8×42.3
0.23(ラベルのみ:0.08)
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
61253075
KLPAB862S
210×297(A4)
206×293
0.23(ラベルのみ:0.08)
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった