曜日別特売

屋外用ラベル A4 強粘着

屋外用ラベル A4 強粘着 - ヒサゴ屋外用ラベル A4 強粘着 - ヒサゴ屋外用ラベル A4 強粘着 - ヒサゴ屋外用ラベル A4 強粘着 - ヒサゴ屋外用ラベル A4 強粘着 - ヒサゴ屋外用ラベル A4 強粘着 - ヒサゴ屋外用ラベル A4 強粘着 - ヒサゴ屋外用ラベル A4 強粘着 - ヒサゴ

水・光・温度変化に強くしっかり貼れる!屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。

用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。材質ホワイトPETフィルムラベル厚さ(mm)ラベルのみ:0.07寸法(mm)210×297サイズA4ラベル厚(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機内容量1袋(10シート)
注意
※本製品はレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※印刷後、長時間日光にあたるとトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14724425KLP900S53.3×25.430面 角丸
1,680
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
14724441KLP3010S83.8×21.224面 角丸
1,680
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
14724450KLP3019S直径40丸 24面
1,680
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
14724459KLP3020S直径60丸 12面
1,680
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
14724468KLP3032S60×280縦3面 角丸
1,680
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
14724477KLP3033S94×1384面 角丸
1,680
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
14724486KLP3040S60×60正方形 12面 角丸
1,680
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
14724495KLP3041S80×3018面 角丸
1,680
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
14724511KLP3042S30×30正方形 40面 角丸
1,680
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする