ヒサゴ
屋外用ラベル A4 強粘再剥離
しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途
再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。
材質
ホワイトPETフィルムラベル
厚さ(mm)
ラベルのみ:0.08
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
ラベル厚(mm)
0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザプリンタ・コピー機
内容量
1袋(10シート)
注意
※本製品はレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※印刷後、長時間日光にあたるとトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
※貼りつける面に水濡れ、湿気、油分などがある場合は、よくふき取ってからお貼りください。
全9種類を絞り込む
面付
選択してください
4面 角丸
18面 角丸
24面 角丸
30面 角丸
丸 12面
丸 24面
正方形 12面 角丸
正方形 40面 角丸
縦3面 角丸
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14724696
KLPH900S
53.3×25.4
30面 角丸
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
14724705
KLPH3010S
83.8×21.2
24面 角丸
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
14724721
KLPH3019S
直径40
丸 24面
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
14724730
KLPH3020S
直径60
丸 12面
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
14724739
KLPH3032S
60×280
縦3面 角丸
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
14724748
KLPH3033S
94×138
4面 角丸
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
14724757
KLPH3040S
60×60
正方形 12面 角丸
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
14724766
KLPH3041S
80×30
18面 角丸
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
14724775
KLPH3042S
30×30
正方形 40面 角丸
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください