曜日別特売

ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き

ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き - RYOBI(リョービ)

スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート

形式【下部ピボット】沓摺挿入型開閉持出吊り一方開適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900内容量1個
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合扉
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14725841208C3T UZ-R右勝手スチールドア100
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725850208C3T UZ-L左勝手スチールドア100
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725859208C3T BZ-R右勝手スチールドア100
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725868208C3T BZ-L左勝手スチールドア100
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725877208F3T UZ-R右勝手スチールドア100
オープン
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725886208F3T UZ-L左勝手スチールドア100
オープン
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725895208C3T(15) BZ-R右勝手スチールドア100
オープン
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725911208C3T(15) BZ-L左勝手スチールドア100
オープン
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725920SWD208C3T BZ-R右勝手スチール枠/木製ドア80
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
14725929SWD208C3T BZ-L左勝手スチール枠/木製ドア80
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする