RYOBI(リョービ)
ピボットヒンジ 持出吊一方開
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
開閉
持出吊り一方開
内容量
1個
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
勝手
適合扉
適合扉質量(kg)
適合ドア高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14724958
211A2-R
【下部ピボット】埋込型
右勝手
スチールドア
70
2100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14724967
211A2-L
【下部ピボット】埋込型
左勝手
スチールドア
70
2100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14724976
211C2-R
【下部ピボット】沓摺挿入型
右勝手
スチールドア
70
2100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14724985
211C2-L
【下部ピボット】沓摺挿入型
左勝手
スチールドア
70
2100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725001
208A3-R
【下部ピボット】埋込型
右勝手
スチールドア
100
2100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725010
208A3-L
【下部ピボット】埋込型
左勝手
スチールドア
100
2100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725019
208C3-R
【下部ピボット】沓摺挿入型
右勝手
スチールドア
100
2100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725028
208C3-L
【下部ピボット】沓摺挿入型
左勝手
スチールドア
100
2100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725037
208F3-R
【下部ピボット】堅枠取付型
右勝手
スチールドア
100
2100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725046
208F3-L
【下部ピボット】堅枠取付型
左勝手
スチールドア
100
2100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725055
208F5-R
【下部ピボット】堅枠取付型
右勝手
スチールドア
100
2100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725071
208F5-L
【下部ピボット】堅枠取付型
左勝手
スチールドア
100
2100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725080
208F7-R
【下部ピボット】堅枠取付型
右勝手
スチールドア
100
2100
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725089
208F7-L
【下部ピボット】堅枠取付型
左勝手
スチールドア
100
2100
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725098
212A2-R
【下部ピボット】埋込型
右勝手
スチールドア
120
2100
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725107
212A2-L
【下部ピボット】埋込型
左勝手
スチールドア
120
2100
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725116
212C2-R
【下部ピボット】沓摺挿入型
右勝手
スチールドア
120
2100
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725125
212C2-L
【下部ピボット】沓摺挿入型
左勝手
スチールドア
120
2100
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725141
212F-R
【下部ピボット】堅枠取付型
右勝手
スチールドア
120
2100
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725150
212F-L
【下部ピボット】堅枠取付型
左勝手
スチールドア
120
2100
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725159
213A2-R
【下部ピボット】埋込型
右勝手
スチールドア
185
2400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725168
213A2-L
【下部ピボット】埋込型
左勝手
スチールドア
185
2400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725177
213C-R
【下部ピボット】沓摺挿入型
右勝手
スチールドア
185
2400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725186
213C-L
【下部ピボット】沓摺挿入型
左勝手
スチールドア
185
2400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725195
213F 90-R
【下部ピボット】堅枠取付型
右勝手
スチールドア
135
2400
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725211
213F 90-L
【下部ピボット】堅枠取付型
左勝手
スチールドア
135
2400
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725220
213F 180-R
【下部ピボット】堅枠取付型
右勝手
スチールドア
135
2400
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725229
213F 180-L
【下部ピボット】堅枠取付型
左勝手
スチールドア
135
2400
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725238
214A-R
【下部ピボット】埋込型
右勝手
スチールドア
300
2800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725247
214A-L
【下部ピボット】埋込型
左勝手
スチールドア
300
2800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725256
214C-R
【下部ピボット】沓摺挿入型
右勝手
スチールドア
250
2800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725265
214C-L
【下部ピボット】沓摺挿入型
左勝手
スチールドア
250
2800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725281
SWD208A3-R
【下部ピボット】埋込型
右勝手
スチール枠/木製ドア
80
2100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725290
SWD208A3-L
【下部ピボット】埋込型
左勝手
スチール枠/木製ドア
80
2100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725299
SWD208C3-R
【下部ピボット】沓摺挿入型
右勝手
スチール枠/木製ドア
80
2100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725308
SWD208C3-L
【下部ピボット】沓摺挿入型
左勝手
スチール枠/木製ドア
80
2100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725317
SWD208F3-R
【下部ピボット】堅枠取付型
右勝手
スチール枠/木製ドア
80
2100
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14725326
SWD208F3-L
【下部ピボット】堅枠取付型
左勝手
スチール枠/木製ドア
80
2100
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください