フタ付きチリトリザルボウル

フタ付きチリトリザルボウル - パール金属フタ付きチリトリザルボウル - パール金属フタ付きチリトリザルボウル - パール金属フタ付きチリトリザルボウル - パール金属フタ付きチリトリザルボウル - パール金属フタ付きチリトリザルボウル - パール金属フタ付きチリトリザルボウル - パール金属

切った食材をすくい取る!新感覚ザル・ボウル。
便利なフタ付き!重ねて省スペース。
目盛り付き(ボウルのみ)。
電子レンジOK

材質ポリプロピレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14722036CC-8706S106125×141×76
800
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722045CC-8707M140144×159×87
1,000
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722061CC-8708L190169×184×99
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする