曜日別特売

ストリーム ホーローストックポット5.8L

ストリーム ホーローストックポット5.8L - パール金属ストリーム ホーローストックポット5.8L - パール金属

お漬物づくりや、お米・乾物などの保存に。
鋼板にガラス釉薬を高温で焼きつけて作られるホーローは、耐熱性と耐久性に優れており、長くお使いいただけます。
においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。

材質表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 蓋:ポリエチレン(耐熱温度70℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14721345HB-49161000205.8285×225×190
4,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
14721361HB-49171435248.4335×265×190
6,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする