パール金属
ストレッチティッシュカバー ソフトパック用ミンクタッチ
かぶせるだけの取付け簡単ティッシュカバー。
伸縮素材なので、ぴったりフィット。
ティッシュボックス(パック)をおしゃれに飾れます。
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%
質量(g)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅190×奥行110×高さ60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723041
N-7792
ホワイト
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723050
N-7793
ネイビー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723059
N-7794
グリーン
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723068
N-7795
ダークグレー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723077
N-7796
ブラック
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください