パール金属
ストレッチティッシュカバー ボックス用ミンクタッチ
かぶせるだけの取付け簡単ティッシュカバー。
伸縮素材なので、ぴったりフィット。
ティッシュボックス(パック)をおしゃれに飾れます。
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%
質量(g)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅225×奥行130×高さ65
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722989
N-7787
ホワイト
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722998
N-7788
ネイビー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14723007
N-7789
グリーン
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14723016
N-7790
ダークグレー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14723025
N-7791
ブラック
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください