パール金属
ストレッチティッシュカバー ボックス用ブロック柄
かぶせるだけの取付け簡単ティッシュカバー。
伸縮素材なので、ぴったりフィット。
ティッシュボックス(パック)をおしゃれに飾れます。
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%
質量(g)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅225×奥行130×高さ65
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722885
N-7759
ベージュ
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722901
N-7760
ブラウン
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722910
N-7761
レッド
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722919
N-7762
ダークグレー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722928
N-7763
ブラック
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください