パール金属
マルチステップ45
手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
安定して、鉢植えが置けます。
材質
本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
色
ブラウン
質量(g)
2120
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×485×450
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723156
HB-6758
¥
5,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください