曜日別特売

アットアクア フォールディングパイプラック

アットアクア フォールディングパイプラック - パール金属アットアクア フォールディングパイプラック - パール金属アットアクア フォールディングパイプラック - パール金属アットアクア フォールディングパイプラック - パール金属

シンク上のスペースを有効活用。
調理の作業スペースとして。
水切りとして。
丸めてコンパクトに収納できる。

材質本体:ステンレス鋼 キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)質量(g)266耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×480×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14721835HC-153
2,000
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする