NEG(日電理化硝子)
ディスポチューブ
高品質なディスポチューブです。
内箱シュリンクパッケージ包装。
用途
血液交差適合試験、血液判定試験、クームス試験、細菌培養など
底形状
丸底
口形状
直口
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
肉厚(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14718850
DSP-10S
1箱(250本)
75
0.8
10
8.4
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
14718859
DSP-12S
1箱(250本)
75
0.8
12
10.4
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
14718868
DSP-12M
1箱(100本)
100
0.8
12
10.4
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
14718877
DSP-13S
1箱(100本)
90
0.8
13
11.4
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
14718886
DSP-13M
1箱(100本)
100
0.8
13
11.4
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
14718895
DSP-15M
1箱(100本)
100
0.9
15
13.2
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください