CAPTAIN STAG
ウッドブレス シェラカップ320用カップ2個組
大・小ぴったり重なるミニサイズの木製カップセット。
別売のシェラカップ320mlにシンデレラフィットして、重ねて収納できるのでソロキャンプにぴったりです。
木製食器は軽く、熱が伝わりにくく割れにくいです。
材質
天然木(ウレタン塗装)
質量(g)
セット:100
寸法(外径×高さ)(mm)
大:120×40、小:105×37
満水容量(mL)
大:280、小:180
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722456
UP-2663
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください