曜日別特売

シェラカップクリップ2P

シェラカップクリップ2P - CAPTAIN STAGシェラカップクリップ2P - CAPTAIN STAGシェラカップクリップ2P - CAPTAIN STAGシェラカップクリップ2P - CAPTAIN STAGシェラカップクリップ2P - CAPTAIN STAGシェラカップクリップ2P - CAPTAIN STAGシェラカップクリップ2P - CAPTAIN STAG

シェラカップに取り付けて箸などをクリップできます。
キャプテンスタッグのシェラキャップに取り付け可能。
(キャプテンスタッグのシェラカップであればワイヤーハンドルにも取り付けできます。
)マイシェラカップ等の目印になります。
別売のシェラカップ630mlとミニしゃもじ16cmと組み合わせて使用できます。
紙皿や紙コップにも取付けできます。

材質ポリプロピレン(耐熱温度120度)質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×20内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14722429UH-3016ブラック&レッド
350
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722447UH-3025オリーブ&ベージュ
350
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする