CAPTAIN STAG
CS フリーザーバッグ
便利なジッパー付き。
繰り返し使えます。
冷凍庫でも使用できます。
材質
ポリエチレン(耐冷温度-30度、耐熱温度100度)
厚さ(mm)
0.07
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722341
UW-2043
1箱(24枚)
ブラウン
L
270×280
24
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722350
UW-2044
1箱(40枚)
グリーン
M
180×210
40
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722359
UW-2045
1箱(50枚)
ブルー
S
150×155
50
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください